曜日別特売

車種別電源

車種別電源 - カーメイト車種別電源 - カーメイト車種別電源 - カーメイト車種別電源 - カーメイト
(4件のレビュー)

アルト専用増設電源ユニット
専用設計なのでインテリアの雰囲気を損なわず純正品のようなフィット感
カーソケット×2口+USB×2ポートでハイパワー充電が可能
取付は純正ソケットに差込み、粘着テープで貼付けるだけ。配線なしの簡単取付
通電時は運転席のフロアを照らすフットライトとパイロットランプ(ブルーLED)が発光
ソケットカバー・USBポートカバー付
USB電源は2.4Aを連続出力可能

電源(V)DC12使用温度範囲(℃)0~45出力電流(A)DC12V最大:7(ソケット2口合計)、DC5V最大:2.4(USB2口合計)、製品全体最大:7ヒューズ容量(A)10(交換可能)適合車種(H28年8月現在)スズキ:アルト/アルトワークス/アルトターボRS(H26年12月~HA36S)の右ハンドル車専用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本製品にUSBケーブルは付属していません。
※接続する機器によっては充電や電源供給ができない場合があります。
※本製品にON/OFFスイッチはありません。
※iPod(1st/2nd/3rd)およびiPodshuffle(1st/2nd/3rd)は充電できません。
※指定以外の場所に取付けないこと。
※使用する電装品の合計アンペア数(出力容量)が7A(84W)を超えないこと
※車両のカーソケットの定格容量内で使用すること。
※本製品のソケット部はカープラグ専用です。シガーライターは使用できません。誤って差込むとショートします。
※データを有する機器は、本製品に接続する前に必ずデータのバックアップを取ってください。
※本製品を使用中に万が一、接続機器のデータ損失等があった場合、責任を負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55143262NZ558
オープン
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: HA36SターボRSの電源増設
運輸・通信業

専用設計でフィッティングがよい。但し、USBがAタイプなのがマイナスポイントでした。

対象商品 : 55143262
2021-11-26
用途: 専用設計で違和感無し

HA36Sアルトに電源ソケットを手軽に増設出来るので非常に便利です。ダッシュパネルのソケットに差し込むだけで、まるで最初からそうなっていたかの様に装着されます。
通電時はフットライト機能が有りますが、これはオンオフできた方が良かったとは思いますが、ぼんやり照らす程度なので煩い感じはありません。

対象商品 : 55143262
2020-05-15
用途: アルトワークス
自動車・二輪車・自転車関連業

アルトワークス につけました。純正品、標準品と間違うくらいフィットしてます

対象商品 : 55143262
2020-03-27
用途: アルトの装着

完全専用設計で見た目も使い勝手も文句なし。スマホの充電速度も速くて大満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする