設定情報
販売価格(税別)¥1,488~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
クラレプラスチックス

【オーダー】DS-3型全透明

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】DS-3型全透明 (2件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

外面凹凸・オール透明タイプで、柔軟性に優れています。
内面平滑(フラット)、外面ジャ腹(凸凹)で柔軟性に優れます。
軟・硬質部共に透明ですので、輸送物の確認ができます。
カットマーク付

注文コード55140566 用途
デリバリー・サクション兼用ですが、特にサクション用に適しています。
土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。
長さ(m)1~50 商品タイプカスタマイズ品 種別左巻き 材質軟/硬質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水(泥水/スラリー)/薬品/粉体/粒体 呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/090/100/125/150 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性/透明性/内面平滑性 サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※使用温度範囲は、-10~50℃を目安にしてください(連続使用の場合は40℃以下としてください)。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※サイズや配送先によっては、別途チャーター費用を頂戴する場合がございます。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 数量1につき 6,000 / 税込 6,600
離島 数量1につき 6,000 / 税込 6,600

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55140566
2022-10-10
用途:
機械の修理等
黒岩さん家 様 (農・林・水産業)

純正部品より見た目良し強度的には最高 販売単位が50cm単位で有れば嬉しいです。

対象商品:
55140566
2022-10-27
用途:
畑への灌水用に使用

屋外で使用するので紫外線に強いタイプにサイズバリエーションが欲しい
固定用のバンドを購入の際 右用か左用かを明記してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15
シェアする