曜日別特売

粉末培地(常温)

粉末培地(常温) - Merck(メルクミリポア)粉末培地(常温) - Merck(メルクミリポア)粉末培地(常温) - Merck(メルクミリポア)粉末培地(常温) - Merck(メルクミリポア)粉末培地(常温) - Merck(メルクミリポア)粉末培地(常温) - Merck(メルクミリポア)粉末培地(常温) - Merck(メルクミリポア)粉末培地(常温) - Merck(メルクミリポア)
(1件のレビュー)
種類粉末培地
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
種別
摘要・用途
アズワン品番
保管環境
培地名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
332236261.10130.05001本(500g)-ポテトデキストロース寒天酵母及びカビの分離、培養及び菌数測定6-8814-0415~30℃ポテトデキストロース寒天
13,600
13,599
14,959(税込)
翌々日出荷
返品不可
332235921.05404.05001本(500g)-マンニット食塩寒天食品中のStaphylococcusspp.の検出6-8814-0115~30℃マンニット食塩寒天
8,830
8,829
9,712(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
392357161.07324.05001本(500g)--医薬品及び化粧品の菌数測定6-8814-4715~30℃SCDLP寒天(ポリソルビン酸レシチン加CASO寒天)
24,900
24,899
27,389(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
392357251.01295.00011本(20包)--水中の大腸菌群・E.coliの迅速検出(50mL用)6-8814-4815~30℃レディーカルトコリフォーム50
18,600
18,599
20,459(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
392357341.01298.00011本(20包)--水中の大腸菌群・E.coliの迅速検出(100mL用)6-8814-4915~30℃レディーカルトコリフォーム100
12,600
12,599
13,859(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
392357521.05285.05001本(500g)--Salmonellaの選択増菌6-8814-5315~30℃テトラチオネイトブイヨン基礎培地
19,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
332236441.05458.05001本(500g)-CASO寒天(トリプトソーヤ寒天/SCD寒天)広範囲の細菌の培養に適す6-8814-0615~30℃CASO寒天(トリプトソーヤ寒天/SCD寒天)
21,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
392357611.07700.05001本(500g)--Salmonellaの選択増菌(生衛発1674号)6-8814-5415~30℃ラパポートバシリアディスサルモネラ増菌ブイヨン
17,600
16,980
18,678(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
332236531.05459.05001本(500g)-CASOブイヨン(トリプトソ-ヤブイヨン/SCDブイヨン)広範囲の細菌の培養に適す6-8814-0715~30℃CASOブイヨン(トリプトソ-ヤブイヨン/SCDブイヨン)
16,700
16,699
18,369(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
392357771.11755.05001本(500g)--濃厚汚染材料からのリステリアの選択鑑別分離6-8814-5515~30℃バルカム・リステリア選択基礎培地
30,700
30,699
33,769(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
332236621.08191.05001本(500g)-液状チオグリコレイト培地(チオグリコレート培地1)嫌気性菌の増菌・分離、無菌テスト6-8814-0815~30℃液状チオグリコレイト培地(チオグリコレート培地1)
17,600
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
392357861.00068.05001本(500g)--カンピロバクター増菌用6-8814-5915~30℃ボルトンブイヨン
35,100
35,099
38,609(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
332236711.08190.05001本(500g)-チオグリコレイトブイヨン(チオグリコール酸培地2)嫌気性菌の増菌・分離、無菌テスト6-8814-0915~30℃チオグリコレイトブイヨン(チオグリコール酸培地2)
24,600
24,599
27,059(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
392357951.00850.05001本(500g)--汚染のひどい食品及び水からの大腸菌群及びE.coliの検出6-8814-6115~30℃クロモカルトコリフォーム寒天ES
84,800
83,980
92,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
392358041.01800.05001本(500g)--食品中等のVibrio cholerae及びVibrio spp.増菌用6-8814-6315~30℃アルカリペプトン水
18,900
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
392358131.05284.05001本(500g)--緑濃菌の選択分離6-8814-6415~30℃セトリマイド寒天
35,300
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
392358221.08981.01001本(100mL)--XLT4培地用選択剤6-8814-6715~30℃XLT4選択剤
13,700
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
332237141.10283.05001本(500g)-LB寒天E.coli発酵及び分子生物学用6-8814-1315~30℃LB寒天
32,100
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
392358311.09628.05001本(500g)--リステリアの増菌培養6-8814-6915~30℃リステリア緩衝ブイヨン
22,700
22,699
24,969(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
392358561.10398.05001本(500g)--リステリアの2段階選択増菌培養6-8814-7115~30℃フレーザー・リステリア増菌ブイヨン基礎培地
28,900
28,899
31,789(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
332237411.14582.05001本(500g)-ノボビオシン加 mEC ブイヨンE.coliO157の選択増菌6-8814-1715~30℃ノボビオシン加 mEC ブイヨン
21,300
21,299
23,429(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
392358651.10658.05001本(500g)--Salmonellaの血清学的テスト増菌用6-8814-7315~30℃M-ブイヨン
50,500
50,499
55,549(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
332237571.05463.05001本(500g)-標準寒天水、乳製品その他の検体中の菌数測定6-8814-1915~30℃標準寒天
15,400
15,399
16,939(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
392358741.13919.05001本(500g)--Salmonellaの鑑別分離6-8814-7515~30℃XLT4寒天基礎培地
37,500
37,499
41,249(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
392358831.15525.00011本(100錠)--1/4濃度リンゲル液(微生物懸濁液用)6-8814-7615~30℃リンゲルタブレット
9,680
9,679
10,647(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
332237751.05454.05001本(500g)-BGLBブイヨン大腸菌群の推定テスト及び菌数測定6-8814-2115~30℃BGLBブイヨン
22,400
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
332237841.07661.05001本(500g)-乳糖ブイヨン大腸菌群、特に大腸菌の一次テスト6-8814-2215~30℃乳糖ブイヨン
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
392359011.00070.05001本(500g)--食品由来のカンピロバクターの選択寒天培地6-8814-8115~25℃カンピロバクター無血液選択寒天基礎培地
40,000
39,999
43,999(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
392359261.10493.05001本(500g)--発育困難な病原菌培養及びデュオパスセレウスエンテロトキシン前増菌用6-8814-8415~25℃ブレインハートイン ヒュジョンブイヨン
44,000
43,999
48,399(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
392359351.00416.05001本(500g)--高栄養培地では発育しない従属栄養細菌の検出および生菌数測定用6-8814-8515~25℃R2A寒天培地
33,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
332238271.10620.05001本(500g)-フルオロカルトLMXブイヨン大腸菌群の鑑別分離6-8814-2615~30℃フルオロカルトLMXブイヨン
81,900
81,899
90,089(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
332238451.10426.05001本(500g)-クロモカルトコリフォーム寒天水、食品の大腸菌群及びE.coliの菌数測定6-8814-2815~30℃クロモカルトコリフォーム寒天
52,200
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
332239061.12535.05001本(500g)-ペプトン加生理食塩水食品検体の希釈用等張液6-8814-3415~30℃ペプトン加生理食塩水
23,600
22,980
25,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年3月中旬
332239331.07228.05001本(500g)-緩衝ペプトン水病原性腸内細菌の一次増菌(日局)(生衛発1674号)6-8814-3715~30℃緩衝ペプトン水
14,900
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
332239671.10866.05001本(500g)-WL普通寒天酵母の検査及び菌数測定6-8814-4115~30℃WL普通寒天
36,700
36,699
40,369(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
332239761.16000.05001本(500g)-YGC寒天乳製品からの真菌の選択分離及び菌数測定6-8814-4215~30℃YGC寒天
24,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
332239851.03915.05001本(500g)-TSI寒天腸内細菌の鑑別(日局)6-8814-4315~30℃TSI寒天
31,700
31,699
34,869(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
332237661.16845.05001本(500g)-デソキシコレート寒天食品中の大腸菌群の選択分離及び菌数測定6-8814-2015~30℃デソキシコレート寒天
14,700
13,980
15,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
332239421.10153.05001本(500g)-サルモシストブイヨン基礎培地食品からのSalmonellaの二段階選択増菌6-8814-3815~30℃サルモシストブイヨン基礎培地
22,600
22,599
24,859(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
332236013784-01001本(100mL)-卵黄エマルジョン(無菌)種々の培地への添加用6-8814-0215~30℃卵黄エマルジョン(無菌)
2,970
取扱い終了
返品不可
392357431.09207.05001本(500g)--E.coliO157:H7の分離培地6-8814-5015~30℃SMAC寒天(ゾルビトールマッコンキー寒天)
17,900
取扱い終了
返品不可
332236351.14736.05001本(500g)-Mosselセレウス菌選択寒天基礎培地(MYP寒天)B.cereusの選択分離及び菌数測定6-8814-0515~30℃Mosselセレウス菌選択寒天基礎培地(MYP寒天)
15,000
取扱い終了
返品不可
33223687118831本(500g)-FDAリステリア選択増菌剤Listeriaの選択増菌添加剤6-8814-1015~30℃FDAリステリア選択増菌剤
13,900
取扱い終了
返品不可
332237051.05465.05001本(500g)-マッコンキー寒天Salmonella、Shigella、大腸菌群の鑑別分離6-8814-1215~30℃マッコンキー寒天
16,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
332237231.04036.05001本(500g)-フルオロカルトE.coliO157寒天酵素基質を用いたE.coli0157:H7の検出6-8814-1515~30℃フルオロカルトE.coliO157寒天
62,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
392358471.10236.05001本(500g)--Salmonella(S.Typhiosaを除く)の選択増菌6-8814-7015~30℃ラパポートサルモネラ増菌ブイヨン
12,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
332237321-361本(100g)-フルオロカルトE.coliO157寒天酵素基質を用いたE.coli0157:H7の検出6-8814-1615~30℃フルオロカルトE.coliO157寒天
11,880
取扱い終了
返品不可
392358921.10141.00011本(250錠)--サルモシストブイヨン基礎培地添加用選択剤6-8814-7715~30℃サルモシスト選択剤
23,400
取扱い終了
返品不可
332237931.10765.05001本(500g)-ECブイヨン水、食品中のE.coli及び大腸菌群の検出6-8814-2315~30℃ECブイヨン
11,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
392359171.01868.01001本(100g)--デュオパスセレウスエンテロトキシン前増菌用6-8814-8315~25℃CGYブイヨン基礎培地
21,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33223802
2016-03-07
用途: 大腸菌の検出、確認用

購入から迅速に配送して頂いた点は満足していますが、価格は若干高いと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする