PROTECH RX-1

PROTECH RX-1 - LAVEN(ラベン)

LAVENプロテック業務用液体ワックスRX-1は、プラスチック、金属、塗装等に対して影響が少ないシリコンオイルをベースにした エマルジョンタイプのプロ用ワックスです。
自動車、二輪車のプラスチック、レザー、金属、塗装部分にスプレーするだけで、シリコン成分が素早く吸着し、光沢の良い保護皮膜をつくります。

使用方法
(1)使用する前に洗車し、ホコリ、汚れ等を落とし水分を拭き取ってください。
(2)付属のコックを取りつけ、小分けして使用してください。
(3)約20cm離して薄く均一にスプレーし、そのまま放置するか、柔らかい布でふき取ってください。
(4)使用後は、密栓し、石けんで手を洗ってください。
用途自動車、二輪車のボディー、合成レザー、樹脂、金属部分のつや出し用成分シリコンオイル33%、非イオン系界面活性剤危険物の類別非危険物
注意
※ハンドル、ペダル、グリップ、シート、2輪車のタイヤには使用不可。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5518644397837-513051箱(4L×6缶)
54,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
5518645297837-513051缶(4L)
9,000
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする