EGO 可変ハイリミッター

EGO 可変ハイリミッター - 八光電機
(1件のレビュー)
仕様ダイヤルなし、スタフィンボックスなし材質(センサー・キャピラリー)SUS316L温度(℃)(センサー)最低/-10、最高/325電気定格AC250V 16A(抵抗負荷)、2.6A(誘導負荷)接点機構B接点温度設定範囲(℃)106~300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55189094EGO1345240250
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55189094
2019-03-21
用途: 洗浄機器の修理

オリジナルとほぼ同型のものが調達できたのがよかった。できれば取説をもう少し詳しいものが欲しかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする