曜日別特売

ウルトラW 銅シースタイプ

ウルトラW 銅シースタイプ - 八光電機
(1件のレビュー)

コンパクトで高容量、設置スペースを選ばない水用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。
カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、水加熱用ヒーターです。
長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。
端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。
従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。

電源コードシリコーンゴムキャブタイヤコード アース線(緑色)付 300mm発熱密度(W/cm2)15内容量1個
注意
※ヒーターシースが空気中に露出しないようにご注意ください。空気中で通電(空焼)した場合、ヒーターシースが高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。
※小スペースに設置する場合は、発熱部が常に液中にあり、水蒸気で空焼き状態にならないことを確認してください。
※長期間使用しますと、ヒーターシースの表面に水垢・炭化物・その他の物質が付着・堆積します。これらの付着堆積物は、ヒーターシースからの放熱を妨げ、ヒーターの早期断線や腐食の原因になりますので、定期的に調べて除去してください。
※水の加熱以外には使用しないでください。
※原則として水平取付けにてご使用ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kW)
電圧(V)
材質
管用平行ねじ呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55192113SLW10520.5単相110ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、プラグ:黄銅 ニッケルメッキR3/8
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
55192122SLW11031単相110ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、プラグ:黄銅 ニッケルメッキR1/2
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
55192138SLW11541.5単相110ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、プラグ:黄銅 ニッケルメッキR3/4
オープン
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
55192147SLW20520.5単相220ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、プラグ:黄銅 ニッケルメッキR3/8
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55192156SLW21031単相220ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、プラグ:黄銅 ニッケルメッキR1/2
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
55192165SLW21541.5単相220ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、プラグ:黄銅 ニッケルメッキR3/4
オープン
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
55192174SLW22042単相220ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、プラグ:黄銅 ニッケルメッキR3/4
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55192183SLW23043単相220ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、プラグ:黄銅 ニッケルメッキR3/4
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55192192SLW31031三相220ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、プラグ:黄銅 ニッケルメッキR1/2
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55192208SLW31541.5三相220ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、プラグ:黄銅 ニッケルメッキR3/4
オープン
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
55192217SLW32042三相220ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、プラグ:黄銅 ニッケルメッキR3/4
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55192226SLW33043三相220ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、プラグ:黄銅 ニッケルメッキR3/4
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55192113
2025-12-03
用途: 古い機器のヒーター交換
雷門まとい飲食業

30年以上前の食器洗浄機のヒーターが飛んだので代用部品として購入しました。本体ネジ部はテーパーになっているので市販のナットではどれも合いません。
専用の部品をメーカーに発注する必要があります。
その他は使いやすいと思います。
モノタロウさんの発送も早くていつも助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする