曜日別特売
SLW2154 ウルトラW 銅シースタイプ 八光電機 55192165

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウルトラW 銅シースタイプSLW2154

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電圧(V)単相220
容量(kW)1.5
内容量1個注文コード55192165品番SLW2154
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
¥30,980

コンパクトで高容量、設置スペースを選ばない水用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。
カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、水加熱用ヒーターです。
長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。
端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。
従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。

定格電圧(V)
220
定格容量(kW)
1.5
材質(ヒーターシース)
C1220T(銅管)ニッケルメッキ
材質(プラグ)
黄銅(ニッケルメッキ)
流体
水
管用平行ねじ呼び径
R3/4
温度調節
なし(外部制御)
サーモスタット保護管
保護管あり
相数
単相
材質
ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、プラグ:黄銅 ニッケルメッキ
容量(kW)
1.5
質量(kg)
0.4
電圧(V)
単相220
寸法A(mm)
195
寸法F(mm)
20
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
30
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
7
ねじ規格
R
保護等級
なし
寸法G(mm)
28
温度ヒューズ
なし
電源コード
シリコーンゴムキャブタイヤコード アース線(緑色)付 300mm、3芯
発熱密度(W/cm2)
表面容量:15
電線断面積(mm2)
1.25
注意
※ヒーターシースが空気中に露出しないようにご注意ください。空気中で通電(空焼)した場合、ヒーターシースが高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。
※小スペースに設置する場合は、発熱部が常に液中にあり、水蒸気で空焼き状態にならないことを確認してください。
※長期間使用しますと、ヒーターシースの表面に水垢・炭化物・その他の物質が付着・堆積します。これらの付着堆積物は、ヒーターシースからの放熱を妨げ、ヒーターの早期断線や腐食の原因になりますので、定期的に調べて除去してください。
※水の加熱以外には使用しないでください。
※原則として水平取付けにてご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55192113
2025-12-03
用途: 古い機器のヒーター交換
雷門まとい 様(飲食業)

30年以上前の食器洗浄機のヒーターが飛んだので代用部品として購入しました。本体ネジ部はテーパーになっているので市販のナットではどれも合いません。
専用の部品をメーカーに発注する必要があります。
その他は使いやすいと思います。
モノタロウさんの発送も早くていつも助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする