曜日別特売

テープ付養生シート

テープ付養生シート - KLASS(クラス/旧:極東産機)テープ付養生シート - KLASS(クラス/旧:極東産機)
(2件のレビュー)

材質にポリエチレンを使用した養生シートです。

半透明材質ポリエチレン寸法(mm)27001巻長さ(m)25内容量1巻(25m)
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5551507513-4239
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55515075
2025-08-11
用途: 塗装の準備
自動車・二輪車・自転車関連業

丈も長くコスパは良いと思います。
ただし、テープ巾が細いので少しずつ貼ったのが良いと思います。また、カーテンの様に使いましたが、足場をちゃんと確保できないと、必ず詰むはずです。
わかると思いますが、脚立が必要な場所で貼り付けて行く場合、どうにもならなくて本体をぶら下げて脚立を移動した場合、シートがテープにひっつかって大変な事になります。

対象商品 : 55515075
2023-07-02
用途: クロス貼り替え時等のの各家庭品の埃養生
おうちの直し 修理の便利屋 かとう

天井より高さがあるので(一般住宅の天井は大体2430㎜)システムキッチンの天袋から下まで養生できる。やはり長いので二人で貼ったほうがはかどるのと切るときはカッターよりもハサミの方が良い。 玄関を土間解体してタイルを張るときにも玄関上がり框部分に天井から貼って埃を防いだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする