クロス下地コーナーテープV-touch

クロス下地コーナーテープV-touch - KLASS(クラス/旧:極東産機)クロス下地コーナーテープV-touch - KLASS(クラス/旧:極東産機)クロス下地コーナーテープV-touch - KLASS(クラス/旧:極東産機)クロス下地コーナーテープV-touch - KLASS(クラス/旧:極東産機)

表面にヘアラインを施し、パテの付着力がアップしています。
突起部形状により、綺麗なピン角仕上げを実現します。

幅(mm)53長さ(m)50内容量1巻(50m)
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5551529413-6988
オープン
5,098
5,608(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
5551530313-6989
オープン
5,098
5,608(税込)
当日出荷
5551531213-6990
オープン
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
5551526713-6985
オープン
取扱い終了
5551527613-6986
オープン
取扱い終了
5551528513-6987
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする