KLASS(クラス/旧:極東産機)
白毛糊刷毛 京型
良質な山羊毛を使用し、腰は強めに仕上げてあります。
材質(毛)
山羊毛
タイプ
京型
種類
刷毛
主な用途
のり用
毛色
白色
内容量
1個
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55520115
42-3011
5寸
オープン
¥
5,530
¥6,083
(税込)
5日以内出荷
55520124
42-3012
6寸
オープン
¥
6,290
¥6,919
(税込)
15日以内出荷
55520133
42-3013
7寸
オープン
¥
8,200
¥9,020
(税込)
5日以内出荷
55520142
42-3014
8寸
オープン
¥
10,480
¥11,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください