曜日別特売

クレープ養生カーテン

クレープ養生カーテン - KLASS(クラス/旧:極東産機)
(1件のレビュー)

クレープ紙を使用した養生カーテンです。
直射日光を遮断し、大切な室内の色調を保護します。
使用後は燃えるごみで処分できます。
一部公団の指定品にもなっています。

ブラウン幅(mm)2000厚さ(mm)0.2寸法(mm)2000×2400高さ(mm)2400質量(g/m2)72.49内容量1パック(10枚)
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5552305563-9443
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55523055
2024-02-23
用途: ハウスクリーニング
不動産業

なかなかこの高さのものがなく、やっと見つけました。ハイサッシにピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする