曜日別特売

エンボスシート

エンボスシート - KLASS(クラス/旧:極東産機)

フィルム上の特殊樹脂を強化紙の両面に完全ラミネート加工し、破れにくく水に強くなっています。
使用後は、焼却できて処分が簡単です。

材質中芯厚紙・片面フィルム幅(mm)1000厚さ(mm)0.111巻長さ(m)50内容量1巻(50m)
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
1巻長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5552323883-21300.11100050
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする