曜日別特売

ラミパワー

ラミパワー - KLASS(クラス/旧:極東産機)
(1件のレビュー)

クラフト紙内側に網目状に編んだポリエチレン製のシートを貼りあわせた加工紙です。
クラフト紙より強度があり、防水・防湿性にも優れています。
カーペット・長尺シート等の包装は、資材の長さより少し長めに切断し、縦方向に包装すると便利です。

材質クラフト原紙・ポリエチレンブラウン厚さ(mm)0.15寸法(幅Wmm×長さLm)900×100内容量1巻(100m)
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(幅Wmm×長さLm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5552324783-21500.15900×100
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55523247
2023-05-15
用途: 生地などの原反梱包や現場の型取り作業でつかってます
株式会社エフラボ

ラミ入りで湿度による変形が少なく、
生地原反の梱包や建築現場の型取り作業に使ってます。
良い感じです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする