曜日別特売

ポリシート(0.02mm)

ポリシート(0.02mm) - KLASS(クラス/旧:極東産機)

下地状態が確認できる透明な薄手の養生材です。
あまり強度を必要としない塗装養生・埃除けに適しています。
使用後は焼却しても有機ガスが発生しません。

厚さ(mm)0.02材質L-LDPEフィルム透明寸法(幅Wmm×長さLm)1800×100内容量1巻(100m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
寸法(幅Wmm×長さLm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5552334483-21790.021800×100
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,800/税込¥1,980
北海道地方1¥3,900/税込¥4,290
沖縄地方1¥3,900/税込¥4,290
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする