KLASS(クラス/旧:極東産機)
樹脂キャリー
荷台に軽くて強いプラスチックを採用した折り畳み台車です。
材質(車輪)
ゴム
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
材質(荷台)
樹脂
内容量
1台
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55523658
83-3041
150
710×455
146
9
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
55523667
83-3042
300
780×600
215
14.5
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る