KLASS(クラス/旧:極東産機)
スーパーフラットキャリー
キャスターが畳めるコンパクト設計の軽量折り畳み台車です。
滑り止め用のゴムを荷台に3箇所取り付けています。
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
樹脂
荷台寸法(幅)(mm)
410
ハンドル高さ(mm)
920
材質(ハンドル)
アルミ
キャスター金具
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
680
材質(荷台)
樹脂
内容量
1台
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55523728
83-3103
120
680×410
180
6.7
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る