FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ステンレス ラウンドアイ
材質
ステンレス
種類
ラウンドアイ
寸法T(mm)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55619734
RI-5
23.3
33
¥
490
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
55619743
RI-6
38.4
40
¥
580
¥
418
¥
460
(税込)
当日出荷
55619752
RI-8
66.8
50
¥
640
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください