FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ステンレス ラウンドアイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
寸法A(mm)
50
33
40
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55619752
品番
RI-8
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
質量(g)
66.8
寸法A(mm)
50
材質
ステンレス
使用荷重(kg)
25
寸法D(Φmm)
8
寸法B(mm)
24.5
寸法T(mm)
3
寸法P(mm)
29
寸法d(Φmm)
5.5
寸法C1(mm)
32
寸法C2(mm)
21
使用荷重(N)
245.25