協立エアテック
標準型丸アネモ 多層コーン型 SED付
丸アネモの主流製品/気流方向可変
簡単な取付・取外し(施工時)
落下防止ワイヤー付
材質
外コーン及び中コーン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)
用途
オフィスビル・病院・学校・ホール等
型式
C2型
吹出方向
水平吹出・垂直吹出
仕様
可動式
内容量
1台
全9種類を絞り込む
サイズ
選択してください
#12.5
#15
#20
#25
#30
#35
#37.5
#40
#45
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
寸法O(Φmm)
寸法U(Φmm)
寸法X(Φmm)
寸法Z(mm)
寸法H(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55468193
C2
#12.5
260
285
130
15
120
50
¥
23,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468202
C2
#15
310
340
155
16
125
62.5
¥
23,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468218
C2
#20
410
440
205
17
135
87.5
¥
26,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468227
C2
#25
510
540
255
19
150
112.5
¥
31,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468236
C2
#30
610
640
305
20
155
137.5
¥
36,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468245
C2
#35
700
750
355
23
170
162.5
¥
48,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468254
C2
#37.5
780
830
380
23
185
175
¥
103,100
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468263
C2
#40
850
900
405
23
190
187.5
¥
103,100
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468272
C2
#45
920
1000
455
23
195
212.5
¥
132,300
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,760
~
/
税込
¥
4,136
~
沖縄地方
数量1につき
¥
4,700
~
/
税込
¥
5,170
~
離島
数量1につき
¥
4,700
~
/
税込
¥
5,170
~