協立エアテック
オート型丸アネモ 多層コーン型 SED付
温度センサーにより暖房吹出温度約27℃にて中コーンが上がり、垂直吹出となります。又、冷房吹出温度約17℃にて中コーンが下がり、水平吹出となります。
めんどうな気流の切替え作業は不要。
落下防止ワイヤー付。
材質
外コーン及び中コーン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)
用途
ホール等、手作業による風向調整が困難な場所
吹出方向
水平吹出・垂直吹出
仕様
自動風向可動式
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法O(Φmm)
寸法U(Φmm)
寸法X(Φmm)
寸法Z(mm)
寸法H(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55468333
AT-C2
#15
310
340
155
16
125
62.5
¥
36,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468342
AT-C2
#20
410
440
205
17
135
87.5
¥
40,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468358
AT-C2
#25
510
540
255
19
150
112.5
¥
46,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468367
AT-C2
#30
610
640
305
20
155
137.5
¥
57,400
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468376
AT-C2
#35
700
750
355
23
170
162.5
¥
65,300
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,340
~
/
税込
¥
6,974
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,925
~
/
税込
¥
8,718
~
離島
数量1につき
¥
7,925
~
/
税込
¥
8,718
~