協立エアテック
汚染防止型丸アネモ 多層コーン型
吹出口周辺の天井面汚染を防止。
気流方向可変。
落下防止ワイヤー付。
材質
外コーン及び中コーン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)
用途
室内空気が汚染されやすく、天井面の汚れやすい空間
型式
汚染防止型アネモ
吹出方向
水平吹出・垂直吹出
仕様
可動式
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法O(Φmm)
寸法U(Φmm)
寸法X(Φmm)
寸法H(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55468385
C2-50
#12.5
250
305
130
85
50
¥
19,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468394
C2-50
#15
300
355
155
90
62.5
¥
19,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468403
C2-50
#20
400
460
205
100
87.5
¥
23,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468412
C2-50
#25
500
555
255
110
112.5
¥
27,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468428
C2-50
#30
600
650
305
125
137.5
¥
31,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
~
/
税込
¥
3,520
~
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
~
/
税込
¥
4,400
~
離島
数量1につき
¥
4,000
~
/
税込
¥
4,400
~