汚染防止型丸アネモ 多層コーン型 SED付

汚染防止型丸アネモ 多層コーン型 SED付 - 協立エアテック

吹出口周辺の天井面汚染を防止。
気流方向可変。
落下防止ワイヤー付。

材質
外コーン及び中コーン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)
用途室内空気が汚染されやすく、天井面の汚れやすい空間型式汚染防止型アネモ吹出方向水平吹出・垂直吹出仕様可動式内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法O(Φmm)
寸法U(Φmm)
寸法X(Φmm)
寸法H(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55468437C2-50#12.52503051308550
25,800
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468446C2-50#153003551559062.5
25,800
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468455C2-50#2040046020510087.5
30,000
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468464C2-50#25500555255110112.5
34,700
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468473C2-50#30600650305125137.5
40,400
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,160~/税込¥4,576~
沖縄地方数量1につき¥5,200~/税込¥5,720~
離島数量1につき¥5,200~/税込¥5,720~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする