曜日別特売

オート・汚染防止型丸アネモ 多層コーン型

オート・汚染防止型丸アネモ 多層コーン型 - 協立エアテック

吹出口周辺の天井面汚染を防止。
温度センサーにより暖房吹出温度約27℃にて中コーンが上がり、垂直吹出となります。又、冷房吹出温度約17℃にて中コーンが下がり、水平吹出となります。
めんどうな気流の切替え作業は不要。
落下防止ワイヤー付。

用途
室内空気が汚染されやすく、天井面の汚れやすい空間
ホール等、手作業による風向調整が困難な場所
材質
外コーン及び中コーン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)
吹出方向水平吹出・垂直吹出仕様自動風向可動式内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法O(Φmm)
寸法U(Φmm)
寸法X(Φmm)
寸法H(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55468482AT-C2-50#153003551559062.5
32,000
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468498AT-C2-50#2040046020510087.5
36,600
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468507AT-C2-50#25500555255110112.5
42,300
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468516AT-C2-50#30600650305125137.5
51,700
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,560~/税込¥6,116~
沖縄地方数量1につき¥6,950~/税込¥7,645~
離島数量1につき¥6,950~/税込¥7,645~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする