保温一体型丸アネモ 多層コーン型 SED付

保温一体型丸アネモ 多層コーン型 SED付 - 協立エアテック

保温工事不要/工期短縮
保温カバーは一般型、オート型に装着可能。
落下防止ワイヤー付。

材質
外コーン及び中コーン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)
保温カバー:グラスウール15t 60kg/m3/外面アルミ箔貼り
用途オフィスビル・病院・学校・ホール・映画館等吹出方向水平吹出・垂直吹出仕様可動式内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法O(Φmm)
寸法U(Φmm)
寸法X(Φmm)
寸法Z(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法M(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55468604C2-G#1532034015516145125110±562.5
42,400
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468613C2-G#2041544020517165135120±587.5
49,200
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468622C2-G#2551554025519180150135±5112.5
60,400
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468638C2-G#3061064030520175155140±5137.5
68,400
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥7,360~/税込¥8,096~
沖縄地方数量1につき¥9,200~/税込¥10,120~
離島数量1につき¥9,200~/税込¥10,120~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする