協立エアテック
標準型丸アネモ パン型
気流方向可変。
簡単な取付・取外し(施工時)。
落下防止ワイヤー付。
材質
外コーン及び中パン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)
用途
オフィスビル・病院・学校・ホール等
型式
Cp 型
吹出方向
水平吹出・垂直吹出
仕様
可動式
内容量
1台
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
#12.5
#15
#20
#25
#30
#35
#37.5
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
寸法O(Φmm)
寸法U(Φmm)
寸法X(Φmm)
寸法Z(mm)
寸法H(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55468647
Cp
#12.5
260
285
130
15
120
50
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468656
Cp
#15
310
340
155
16
125
62.5
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468665
Cp
#20
410
440
205
17
135
87.5
¥
22,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468674
Cp
#25
510
540
255
19
150
112.5
¥
27,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468683
Cp
#30
610
640
305
20
155
137.5
¥
35,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468692
Cp
#35
700
750
355
23
170
162.5
¥
41,100
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468708
Cp
#37.5
780
830
380
23
185
175
¥
45,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,040
~
/
税込
¥
3,344
~
沖縄地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
離島
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~