曜日別特売

標準型丸アネモ パン型 SED付

標準型丸アネモ パン型 SED付 - 協立エアテック

気流方向可変。
簡単な取付・取外し(施工時)。
落下防止ワイヤー付。

材質
外コーン及び中パン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等型式Cp 型吹出方向水平吹出・垂直吹出仕様可動式内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法O(Φmm)
寸法U(Φmm)
寸法X(Φmm)
寸法Z(mm)
寸法H(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55468717Cp#12.52602851301512050
24,900
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468726Cp#153103401551612562.5
24,900
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468735Cp#204104402051713587.5
29,200
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468744Cp#2551054025519150112.5
35,000
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468753Cp#3061064030520155137.5
43,700
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468762Cp#3570075035523170162.5
52,100
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468778Cp#37.578083038023185175
61,200
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
沖縄地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
離島数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする