協立エアテック
オート型丸アネモ パン型SED付
温度センサーにより暖房吹出温度約27℃にて中パンが上がり、垂直吹出となります。又、冷房吹出温度約17℃にて中パンが下がり、水平吹出となります。
めんどうな気流の切替え作業は不要。
落下防止ワイヤー付。
材質
外コーン及び中パン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)
用途
ホール等、手作業による風向調整が困難な場所
吹出方向
水平吹出・垂直吹出
仕様
自動風向可動式
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法O(Φmm)
寸法U(Φmm)
寸法X(Φmm)
寸法Z(mm)
寸法H(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55468832
AT-Cp
#15
310
340
155
16
125
62.5
¥
38,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468848
AT-Cp
#20
410
440
205
17
135
87.5
¥
44,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468857
AT-Cp
#25
510
540
255
19
150
112.5
¥
51,400
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468866
AT-Cp
#30
610
640
305
20
155
137.5
¥
60,700
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468875
AT-Cp
#35
700
750
355
23
170
162.5
¥
69,900
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,660
~
/
税込
¥
7,326
~
沖縄地方
数量1につき
¥
8,325
~
/
税込
¥
9,158
~
離島
数量1につき
¥
8,325
~
/
税込
¥
9,158
~