協立エアテック
汚染防止型丸アネモ パン型
吹出口周辺の天井面汚染を防止。
気流方向可変。
落下防止ワイヤー付。
材質
外コーン及び中パン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)
用途
室内空気が汚染されやすく、天井面の汚れやすい空間
型式
汚染防止型アネモ
吹出方向
水平吹出・垂直吹出
仕様
可動式
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法O(Φmm)
寸法U(Φmm)
寸法X(Φmm)
寸法H(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55468884
Cp-50
#12.5
250
305
130
85
50
¥
21,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468893
Cp-50
#15
300
355
155
90
62.5
¥
21,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468902
Cp-50
#20
400
460
205
100
87.5
¥
25,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468918
Cp-50
#25
500
555
255
110
112.5
¥
31,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55468927
Cp-50
#30
600
650
305
125
137.5
¥
37,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,440
~
/
税込
¥
3,784
~
沖縄地方
数量1につき
¥
4,300
~
/
税込
¥
4,730
~
離島
数量1につき
¥
4,300
~
/
税込
¥
4,730
~