協立エアテック
保温一体型丸アネモ パン型
保温工事不要/工期短縮
保温カバーは一般型、オート型に装着可能。
落下防止ワイヤー付。
材質
外コーン及び中パン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)
保温カバー:グラスウール15t 60kg/m
3
/外面アルミ箔貼り
用途
オフィスビル・病院・学校・ホール・映画館等
吹出方向
水平吹出・垂直吹出
仕様
可動式
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法O(Φmm)
寸法U(Φmm)
寸法X(Φmm)
寸法Z(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法M(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55469067
Cp-G
#15
320
340
155
16
145
125
110±5
62.5
¥
38,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55469076
Cp-G
#20
415
440
205
17
165
135
120±5
87.5
¥
46,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55469085
Cp-G
#25
515
540
255
19
180
150
135±5
112.5
¥
57,900
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55469094
Cp-G
#30
610
640
305
20
175
155
140±5
137.5
¥
69,900
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,700
~
/
税込
¥
7,370
~
沖縄地方
数量1につき
¥
8,375
~
/
税込
¥
9,213
~
離島
数量1につき
¥
8,375
~
/
税込
¥
9,213
~