曜日別特売

オート・汚染防止型角アネモ 多層コーン型

オート・汚染防止型角アネモ 多層コーン型 - 協立エアテック

吹出口周辺の天井面汚染を防止。
温度センサーにより暖房吹出温度約27℃にて中コーンが上がり、垂直吹出となります。又、冷房吹出温度約17℃にて中コーンが下がり、水平吹出となります。
めんどうな気流の切替え作業は不要。
落下防止ワイヤー付。

用途
室内空気が汚染されやすく、天井面の汚れやすい空間
ホール等、手作業による風向調整が困難な場所
吹出方向水平吹出・垂直吹出仕様自動風向可動式内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
寸法O(mm)
寸法U(mm)
寸法X(Φmm)
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55469523AT-E2-M-40#15外コーン:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
中コーン:焼付塗装時(SGCC)0.6t/アルマイト仕上げ時(A1100P-O)1.2t
ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t/焼付塗装(外コーン・中コーン焼付塗装時のみ)
□290□3301551083062.5
41,700
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55469532AT-E2-M-40#20外コーン:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
中コーン:焼付塗装時(SGCC)0.6t/アルマイト仕上げ時(A1100P-O)1.2t
ネック板:鉄板製(SGCC)0.8t/焼付塗装(外コーン・中コーン焼付塗装時のみ)
□370□4102051083087.5
45,500
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55469548AT-E2-M-40#25外コーン:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
中コーン:焼付塗装時(SGCC)0.6t/アルマイト仕上げ時(A1100P-O)1.2t
ネック板:鉄板製(SGCC)0.8t/焼付塗装(外コーン・中コーン焼付塗装時のみ)
□420□46025510830112.5
49,600
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55469557AT-E2-M-40#30外コーン:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
中コーン:焼付塗装時(SGCC)0.6t/アルマイト仕上げ時(A1100P-O)1.2t
ネック板:鉄板製(SGCC)0.8t/焼付塗装(外コーン・中コーン焼付塗装時のみ)
□500□55030511835137.5
58,700
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55469566AT-E2-M-40#35外コーン:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
中コーン:3番コーンのみアルミ型材/焼付塗装時(SGCC)0.6t/アルマイト仕上げ時(A1100P-O)1.2t
ネック板:鉄板製(SGCC)0.8t/焼付塗装(外コーン・中コーン焼付塗装時のみ)
□550□60035511835162.5
64,700
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥7,240~/税込¥7,964~
沖縄地方数量1につき¥9,050~/税込¥9,955~
離島数量1につき¥9,050~/税込¥9,955~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする