曜日別特売

汚染防止型角アネモ パン型 SED付

汚染防止型角アネモ パン型 SED付 - 協立エアテック

吹出口周辺の天井面汚染を防止。
気流方向可変。
落下防止ワイヤー付。

用途室内空気が汚染されやすく、天井面の汚れやすい空間型式汚染防止型アネモ吹出方向水平吹出・垂直吹出仕様可動式内容量1台
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
材質
寸法O(mm)
寸法U(mm)
寸法X(Φmm)
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法R(mm)
可動範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55469934Ep-M-40#12.5外コーン及び中パン:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t/焼付塗装(外コーン・中パン焼付塗装時のみ)
□290□330130108305015
32,200
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55469943Ep-M-40#15外コーン及び中パン:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t/焼付塗装(外コーン・中パン焼付塗装時のみ)
□290□3301551083062.515
32,200
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55469952Ep-M-40#20外コーン及び中パン:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鉄板製(SGCC)0.8t/焼付塗装(外コーン・中パン焼付塗装時のみ)
□370□4102051083087.515
37,600
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55469968Ep-M-40#25外コーン及び中パン:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鉄板製(SGCC)0.8t/焼付塗装(外コーン・中パン焼付塗装時のみ)
□420□46025510830112.525
42,000
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55469977Ep-M-40#30外コーン及び中パン:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鉄板製(SGCC)0.8t/焼付塗装(外コーン・中パン焼付塗装時のみ)
□500□55030511835137.525
48,400
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55469986Ep-M-40#35外コーン及び中パン:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鉄板製(SGCC)0.8t/焼付塗装(外コーン・中パン焼付塗装時のみ)
□550□60035511835162.525
54,400
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55469995Ep-M-40#37.5外コーン及び中パン:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鉄板製(SGCC)0.8t/焼付塗装(外コーン・中パン焼付塗装時のみ)
□590□6403801183517525
65,400
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,280~/税込¥5,808~
沖縄地方数量1につき¥6,600~/税込¥7,260~
離島数量1につき¥6,600~/税込¥7,260~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする