曜日別特売

システムライン 羽根可動型 保温有

システムライン 羽根可動型 保温有 - 協立エアテック

システム天井用ラインディフューザーの主流製品。
気流方向可変。
風流調整ベーン付も可能。

材質
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)
ネック板及びチャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
補強:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
用途オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。仕様保温有吹出方向水平吹出・垂直吹出内容量1台
全11種類を絞り込む
寸法L(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55470108STL-Ⅰ800
47,400
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470117STL-Ⅰ900
57,800
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470126STL-Ⅰ1000
57,800
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470135STL-Ⅰ1100
57,800
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470144STL-Ⅰ1150
66,600
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470153STL-Ⅰ1200
66,600
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470162STL-Ⅰ1250
66,600
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470178STL-Ⅰ1300
66,600
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470187STL-Ⅰ1400
66,600
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470196STL-Ⅰ1500
63,300
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470205STL-Ⅰ1600
73,300
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥8,240~/税込¥9,064~
沖縄地方数量1につき¥10,300~/税込¥11,330~
離島数量1につき¥10,300~/税込¥11,330~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする