曜日別特売

システムライン 羽根可動型 保温無

システムライン 羽根可動型 保温無 - 協立エアテック

システム天井用ラインディフューザーの主流製品。
気流方向可変。
風流調整ベーン付も可能。

材質
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)
ネック板及びチャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
補強:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
用途オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。仕様保温無吹出方向水平吹出・垂直吹出内容量1台
全11種類を絞り込む
寸法L(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55470214STL-Ⅰ800
29,400
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470223STL-Ⅰ900
37,400
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470232STL-Ⅰ1000
37,400
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470248STL-Ⅰ1100
37,400
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470257STL-Ⅰ1150
44,300
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470266STL-Ⅰ1200
44,300
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470275STL-Ⅰ1250
44,300
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470284STL-Ⅰ1300
44,300
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470293STL-Ⅰ1400
44,300
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470302STL-Ⅰ1500
41,400
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470318STL-Ⅰ1600
47,300
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,100~/税込¥5,610~
沖縄地方数量1につき¥6,375~/税込¥7,013~
離島数量1につき¥6,375~/税込¥7,013~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする