曜日別特売

アークライン 羽根可動型 保温無

アークライン 羽根可動型 保温無 - 協立エアテック

気流方向可変。
円弧上の羽根。
安定した斜め吹出、良好な気流特性。
風量調整ベーン付も可能。

材質
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)
ネック板及びチャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
補強:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
用途オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。仕様保温無吹出方向水平・斜め・垂直と180°任意に設定可能内容量1台
全11種類を絞り込む
寸法L(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55470433STL-Ⅱ800
33,400
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470442STL-Ⅱ900
42,600
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470458STL-Ⅱ1000
42,600
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470467STL-Ⅱ1100
42,600
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470476STL-Ⅱ1150
51,100
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470485STL-Ⅱ1200
51,100
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470494STL-Ⅱ1250
51,100
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470503STL-Ⅱ1300
51,100
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470512STL-Ⅱ1400
51,100
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470528STL-Ⅱ1500
46,600
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470537STL-Ⅱ1600
54,100
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,800~/税込¥6,380~
沖縄地方数量1につき¥7,250~/税込¥7,975~
離島数量1につき¥7,250~/税込¥7,975~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする