曜日別特売

サテライン ベーン可動型 保温有

サテライン ベーン可動型 保温有 - 協立エアテック

ペリメーター処理対応タイプ。
気流方向可変。
Tバーのライン方向のみ吹出。

材質
風向調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
ネック板及びチャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
用途オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。仕様保温有吹出方向斜め吹出内容量1台
全11種類を絞り込む
寸法L(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55470546STL-Ⅲ800
51,800
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470555STL-Ⅲ900
63,900
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470564STL-Ⅲ1000
63,900
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470573STL-Ⅲ1100
63,900
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470582STL-Ⅲ1150
73,600
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470598STL-Ⅲ1200
73,600
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470607STL-Ⅲ1250
73,600
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470616STL-Ⅲ1300
73,600
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470625STL-Ⅲ1400
73,600
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470634STL-Ⅲ1500
68,600
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470643STL-Ⅲ1600
80,200
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥9,000~/税込¥9,900~
沖縄地方数量1につき¥11,250~/税込¥12,375~
離島数量1につき¥11,250~/税込¥12,375~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする