曜日別特売

低騒音型システムライン 羽根可動型 保温有 Φ150

低騒音型システムライン 羽根可動型 保温有 Φ150 - 協立エアテック

大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。
気流方向可変。
風量調整ベーン付も可能。

材質
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)
チャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
ネック:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t
補強:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
用途オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。仕様保温有ネック径(Φmm)150内容量1台
全11種類を絞り込む
寸法L(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55470765STL-Ⅰ-BN800
51,500
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470774STL-Ⅰ-BN900
61,700
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470783STL-Ⅰ-BN1000
61,700
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470792STL-Ⅰ-BN1100
61,700
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470808STL-Ⅰ-BN1150
70,500
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470817STL-Ⅰ-BN1200
70,500
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470826STL-Ⅰ-BN1250
70,500
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470835STL-Ⅰ-BN1300
70,500
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470844STL-Ⅰ-BN1400
70,500
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470853STL-Ⅰ-BN1500
66,700
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55470862STL-Ⅰ-BN1600
74,600
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥8,940~/税込¥9,834~
沖縄地方数量1につき¥11,175~/税込¥12,293~
離島数量1につき¥11,175~/税込¥12,293~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする