曜日別特売

低騒音型システムライン 羽根可動型 保温有 Φ225

低騒音型システムライン 羽根可動型 保温有 Φ225 - 協立エアテック

大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。
気流方向可変。
風量調整ベーン付も可能。

材質
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)
チャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
ネック:アルミ板(A1100P-O)1.2t/黒色塗装仕上
補強:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
用途オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。仕様保温有ネック径(Φmm)225内容量1台
全11種類を絞り込む
寸法L(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55471447STL-Ⅰ-BN800
56,700
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55471456STL-Ⅰ-BN900
67,000
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55471465STL-Ⅰ-BN1000
67,000
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55471474STL-Ⅰ-BN1100
67,000
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55471483STL-Ⅰ-BN1150
75,800
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55471492STL-Ⅰ-BN1200
75,800
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55471508STL-Ⅰ-BN1250
75,800
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55471517STL-Ⅰ-BN1300
75,800
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55471526STL-Ⅰ-BN1400
75,800
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55471535STL-Ⅰ-BN1500
71,300
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55471544STL-Ⅰ-BN1600
79,300
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥9,860~/税込¥10,846~
沖縄地方数量1につき¥12,325~/税込¥13,558~
離島数量1につき¥12,325~/税込¥13,558~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする