協立エアテック
オート型・スロットラインディフューザー 自動到達距離調整型 #5
冷・暖房時、それぞれに最適な気流到達距離へ自動切替
材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
切替ユニット:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t
切替羽根:アルミ押出型材(A6N01S)/アルマイト仕上(黒染め)
用途
ホール等の手作業による風量調整が困難な場所
型式
#5
羽根枚数
3
寸法W(mm)
99
吹出方向
垂直吹出
作動温度(℃)
27(暖房時)、17(冷房時)
内容量
1台
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55474247
AT-NSL
1000
¥
37,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55474256
AT-NSL
1500
¥
53,300
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55474265
AT-NSL
2000
¥
70,100
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55474274
AT-NSL
2500
¥
86,900
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55474283
AT-NSL
3000
¥
104,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55474292
AT-NSL
3500
¥
124,100
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55474308
AT-NSL
4000
¥
135,500
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55474317
AT-NSL
4500
¥
155,100
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55474326
AT-NSL
5000
¥
169,900
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,120
~
/
税込
¥
6,732
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,650
~
/
税込
¥
8,415
~
離島
数量1につき
¥
7,650
~
/
税込
¥
8,415
~