曜日別特売

オート型・スロットラインディフューザー 自動到達距離調整型 #6

オート型・スロットラインディフューザー 自動到達距離調整型 #6 - 協立エアテック

冷・暖房時、それぞれに最適な気流到達距離へ自動切替

材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
切替ユニット:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t
切替羽根:アルミ押出型材(A6N01S)/アルマイト仕上(黒染め)
用途ホール等の手作業による風量調整が困難な場所型式#6羽根枚数4寸法W(mm)117吹出方向垂直吹出作動温度(℃)27(暖房時)、17(冷房時)内容量1台
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55474335AT-NSL1000
37,300
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55474344AT-NSL1500
53,300
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55474353AT-NSL2000
70,100
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55474362AT-NSL2500
86,900
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55474378AT-NSL3000
104,000
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55474387AT-NSL3500
124,100
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55474396AT-NSL4000
135,500
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55474405AT-NSL4500
155,100
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55474414AT-NSL5000
169,900
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,480~/税込¥7,128~
沖縄地方数量1につき¥8,100~/税込¥8,910~
離島数量1につき¥8,100~/税込¥8,910~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする