協立エアテック
ファッションディフューザー FADI-T 多風向型 #15
多様な吹出パターンが可能(1方向~4方向)。
風向板のオリジナルデザインが可能。
気流方向可変。
用途
一般天井用、壁用、吸込口用
オフィスビル・病院・学校・ホール等
材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
風向板:鋼板製(SECC)1.2t/焼付塗装
ネック板及びチャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t~0.8t
サイズ
#15
寸法E(mm)
266
寸法O(mm)
□250
寸法R(mm)
62.5
吹出方向
水平吹出(吹出パターン多様)
寸法X(Φmm)
155
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55475945
一方向
101~105
¥
24,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55475954
二方向
201~208
¥
25,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55475963
三方向
301~308
¥
27,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55475972
四方向
401~406
¥
29,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,900
~
/
税込
¥
5,390
~
沖縄地方
数量1につき
¥
6,125
~
/
税込
¥
6,738
~
離島
数量1につき
¥
6,125
~
/
税込
¥
6,738
~