ユニバーサルグリル(フレーム付) VH(HV)-FR

ユニバーサルグリル(フレーム付) VH(HV)-FR - 協立エアテック

拡散範囲及び到達距離の調整が自在。
気流方向可変。
吸込口としても使用可能。
有効開口率80%

材質
ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
フレーム:黒色鋼板0.6t~1.0t
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他仕様羽根可動型吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能内容量1台
全462種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH)(mm)
タイプ
462種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57484666VH-FR200×150縦羽根
10,200
8,298
9,128(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57484675VH-FR200×200縦羽根
10,200
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57484684VH-FR250×150縦羽根
11,900
9,498
10,448(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57484693VH-FR250×200縦羽根
11,900
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57484709VH-FR250×250縦羽根
14,900
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57484718VH-FR300×150縦羽根
11,900
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57484727VH-FR300×200縦羽根
11,900
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57484736VH-FR300×250縦羽根
14,900
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57484745VH-FR300×300縦羽根
14,900
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57484754VH-FR350×150縦羽根
14,500
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57484763VH-FR350×200縦羽根
14,500
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57484779VH-FR350×250縦羽根
17,400
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57484788VH-FR350×300縦羽根
17,400
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57484797VH-FR350×350縦羽根
21,000
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57484806VH-FR400×150縦羽根
14,500
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57484815VH-FR400×200縦羽根
14,500
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57484824VH-FR400×250縦羽根
17,400
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57484833VH-FR400×300縦羽根
17,400
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57484849VH-FR400×350縦羽根
21,000
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57484858VH-FR400×400縦羽根
21,000
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57484867VH-FR450×150縦羽根
16,300
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57484876VH-FR450×200縦羽根
16,300
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57484885VH-FR450×250縦羽根
20,500
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57484894VH-FR450×300縦羽根
20,500
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57484903VH-FR450×350縦羽根
23,700
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57484919VH-FR450×400縦羽根
23,700
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57484928VH-FR450×450縦羽根
27,600
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57484937VH-FR500×150縦羽根
16,300
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57484946VH-FR500×200縦羽根
16,300
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57484955VH-FR500×250縦羽根
20,500
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57484964VH-FR500×300縦羽根
20,500
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57484973VH-FR500×350縦羽根
23,700
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57484989VH-FR500×400縦羽根
23,700
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57484998VH-FR500×450縦羽根
27,600
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57485007VH-FR500×500縦羽根
27,600
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57485016VH-FR550×150縦羽根
17,400
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57485025VH-FR550×200縦羽根
17,400
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57485034VH-FR550×250縦羽根
22,700
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57485043VH-FR550×300縦羽根
22,700
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57485059VH-FR550×350縦羽根
27,300
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57485068VH-FR550×400縦羽根
27,300
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57485077VH-FR550×450縦羽根
31,600
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57485086VH-FR550×500縦羽根
31,600
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57485095VH-FR550×550縦羽根
38,100
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57485104VH-FR600×150縦羽根
17,400
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57485113VH-FR600×200縦羽根
17,400
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57485129VH-FR600×250縦羽根
22,700
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57485138VH-FR600×300縦羽根
22,700
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57485147VH-FR600×350縦羽根
27,300
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57485156VH-FR600×400縦羽根
27,300
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,600~/税込¥1,760~
沖縄地方数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
離島数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする