スリット型吸込口 GV(GH)-FR

スリット型吸込口 GV(GH)-FR - 協立エアテック

吸込口の主流製品
低圧損・低騒音
指向性がなく一様な吸込み

材質
スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
フレーム:黒色鋼板1.0t
用途病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等仕様羽根固定型内容量1台
全1107種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH)(mm)
タイプ
1107種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57496207GV-FR200×150縦羽根
9,900
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57496216GV-FR200×200縦羽根
9,900
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57496225GV-FR250×150縦羽根
13,000
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57496234GV-FR250×200縦羽根
13,000
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57496243GV-FR250×250縦羽根
15,800
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57496259GV-FR300×150縦羽根
13,000
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57496268GV-FR300×200縦羽根
13,000
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57496277GV-FR300×250縦羽根
15,800
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57496286GV-FR300×300縦羽根
15,800
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57496295GV-FR350×150縦羽根
14,800
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57496304GV-FR350×200縦羽根
14,800
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57496313GV-FR350×250縦羽根
18,200
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57496329GV-FR350×300縦羽根
18,200
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57496338GV-FR350×350縦羽根
21,800
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57496347GV-FR400×150縦羽根
14,800
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57496356GV-FR400×200縦羽根
14,800
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57496365GV-FR400×250縦羽根
18,200
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57496374GV-FR400×300縦羽根
18,200
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57496383GV-FR400×350縦羽根
21,800
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57496399GV-FR400×400縦羽根
21,800
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57496408GV-FR450×150縦羽根
17,200
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57496417GV-FR450×200縦羽根
17,200
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57496426GV-FR450×250縦羽根
20,600
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57496435GV-FR450×300縦羽根
20,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57496444GV-FR450×350縦羽根
24,400
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57496453GV-FR450×400縦羽根
24,400
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57496469GV-FR450×450縦羽根
28,100
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57496478GV-FR500×150縦羽根
17,200
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57496487GV-FR500×200縦羽根
17,200
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57496496GV-FR500×250縦羽根
20,600
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57496505GV-FR500×300縦羽根
20,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57496514GV-FR500×350縦羽根
24,400
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57496523GV-FR500×400縦羽根
24,400
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57496539GV-FR500×450縦羽根
28,100
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57496548GV-FR500×500縦羽根
28,100
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57496557GV-FR550×150縦羽根
19,300
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57496566GV-FR550×200縦羽根
19,300
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57496575GV-FR550×250縦羽根
22,900
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57496584GV-FR550×300縦羽根
22,900
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57496593GV-FR550×350縦羽根
27,800
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57496609GV-FR550×400縦羽根
27,800
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57496618GV-FR550×450縦羽根
31,600
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57496627GV-FR550×500縦羽根
31,600
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57496636GV-FR550×550縦羽根
36,500
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57496645GV-FR600×150縦羽根
19,300
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57496654GV-FR600×200縦羽根
19,300
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57496663GV-FR600×250縦羽根
22,900
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57496679GV-FR600×300縦羽根
22,900
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57496688GV-FR600×350縦羽根
27,800
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57496697GV-FR600×400縦羽根
27,800
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,660~/税込¥1,826~
沖縄地方数量1につき¥2,075~/税込¥2,283~
離島数量1につき¥2,075~/税込¥2,283~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする