協立エアテック
無結露型アネモ 多層コーン型ヒーター仕様
ヒーターによる結露防止機能
結露による諸問題を解決
気流方向可変
材質
外コーン及び中コーン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上
ネック板:鋼板製(SECC)0.8t/焼付塗装(外コーンと同色)
用途
出入口・厨房・地下鉄駅等の高温多湿空間
型式
DNH-C2
吹出方向
水平吹出・垂直吹出
内容量
1台
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
#15
#20
#25
#30
#35
#37.5
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
寸法O(Φmm)
寸法U(Φmm)
寸法X(Φmm)
寸法Z(mm)
寸法H(mm)
寸法R(mm)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55510096
DNH-C2
#15
310
340
155
16
145
62.5
90
¥
133,800
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55510105
DNH-C2
#20
410
440
205
17
155
87.5
110
¥
78,500
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55510114
DNH-C2
#25
510
540
255
19
170
112.5
120
¥
90,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55510123
DNH-C2
#30
610
640
305
20
175
137.5
150
¥
111,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55510132
DNH-C2
#35
700
750
355
23
190
162.5
190
¥
130,100
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55510148
DNH-C2
#37.5
780
830
380
26
205
175
200
¥
141,600
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
19,300
~
/
税込
¥
21,230
~
沖縄地方
数量1につき
¥
24,125
~
/
税込
¥
26,538
~
離島
数量1につき
¥
24,125
~
/
税込
¥
26,538
~