無結露型アネモ 多層コーン型・ヒーター式

無結露型アネモ 多層コーン型・ヒーター式 - 協立エアテック

ヒーターによる結露防止機能
結露による諸問題を解決
気流方向可変

用途出入口・厨房・地下鉄駅等の高温多湿空間型式DNH-E2-M吹出方向水平吹出・垂直吹出可動範囲(mm)15内容量1台
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
材質
寸法O(mm)
寸法U(mm)
寸法X(Φmm)
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法R(mm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55510218DNH-E2-M#15外コーン:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
中コーン:焼付塗装時(SGCC)0.6t/アルマイト仕上げ時(A1100P-O)1.2t
ネック板:鋼板製(SECC)0.6t/焼付塗装(外コーン・中パン焼付塗装時のみ)
2903101551602062.585
162,700
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55510227DNH-E2-M#20外コーン:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
中コーン:焼付塗装時(SGCC)0.6t/アルマイト仕上げ時(A1100P-O)1.2t
ネック板:鋼板製(SECC)0.8t/焼付塗装(外コーン・中パン焼付塗装時のみ)
3703902051602087.5145
116,900
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55510236DNH-E2-M#25外コーン:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
中コーン:焼付塗装時(SGCC)0.6t/アルマイト仕上げ時(A1100P-O)1.2t
ネック板:鋼板製(SECC)0.8t/焼付塗装(外コーン・中パン焼付塗装時のみ)
42044025516020112.5165
186,900
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55510245DNH-E2-M#30外コーン:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
中コーン:焼付塗装時(SGCC)0.6t/アルマイト仕上げ時(A1100P-O)1.2t
ネック板:鋼板製(SECC)0.8t/焼付塗装(外コーン・中パン焼付塗装時のみ)
50053030517025137.5180
136,600
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55510254DNH-E2-M#35外コーン:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
中コーン:3番コーンのみアルミ型材/焼付塗装時(SGCC)0.6t/アルマイト仕上げ時(A1100P-O)1.2t
ネック板:鋼板製(SECC)0.8t/焼付塗装(外コーン・中パン焼付塗装時のみ)
55058036517025162.5180
182,900
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55510263DNH-E2-M#37.5外コーン:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
中コーン:4番コーンのみアルミ型材/焼付塗装時(SGCC)0.6t/アルマイト仕上げ時(A1100P-O)1.2t
ネック板:鋼板製(SECC)0.8t/焼付塗装(外コーン・中パン焼付塗装時のみ)
59062038017025175230
150,800
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥20,420~/税込¥22,462~
沖縄地方数量1につき¥25,525~/税込¥28,078~
離島数量1につき¥25,525~/税込¥28,078~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする