結露防止型ラインディフューザー Aタイプ

結露防止型ラインディフューザー Aタイプ - 協立エアテック

結露防止タイプ
電気配線不要
樹脂プレート採用

材質
外枠及び中仕切:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
樹脂プレート:塩化ビニール押出型材/表面ツヤ消処理
断熱材:ポリエチレンフォーム6t
取付金具:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t
用途ペリメーター側の空調用仕様羽根固定型・断熱材仕様吹出方向垂直吹出内容量1台
注意
※出入口・厨房等の高温多湿空間はBタイプをご使用ください。
全12種類を絞り込む
型式
寸法L(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
寸法L(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55510333DNL-A-SDNL-A-S1000(ダクト内寸)60
27,000
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55510342DNL-A-SDNL-A-S1500(ダクト内寸)60
35,200
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55510358DNL-A-SDNL-A-S2000(ダクト内寸)60
43,600
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55510367DNL-A-DDNL-A-D1000(ダクト内寸)82
38,300
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55510376DNL-A-DDNL-A-D1500(ダクト内寸)82
54,200
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55510385DNL-A-DDNL-A-D2000(ダクト内寸)82
69,600
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55510394DNL-A-TDNL-A-T1000(ダクト内寸)118
49,700
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55510403DNL-A-TDNL-A-T1500(ダクト内寸)118
73,000
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55510412DNL-A-TDNL-A-T2000(ダクト内寸)118
95,700
78,980
86,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55510428DNL-A-KDNL-A-K1000(ダクト内寸)154
61,200
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55510437DNL-A-KDNL-A-K1500(ダクト内寸)154
91,900
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55510446DNL-A-KDNL-A-K2000(ダクト内寸)154
121,600
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,680~/税込¥5,148~
沖縄地方数量1につき¥5,850~/税込¥6,435~
離島数量1につき¥5,850~/税込¥6,435~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする