無結露型ラインディフューザー Bタイプ

無結露型ラインディフューザー Bタイプ - 協立エアテック

ヒーターによる外枠部の結露防止機能
気流方向可変

材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)
用途出入口・厨房・地下鉄駅等の高温多湿空間仕様羽根可動型・ヒーター仕様吹出方向水平吹出・垂直吹出内容量1台
注意
※本製品を露出で施工される場合(天井が無い場合)締め込み過ぎにより、ダクト先端等でヒーターを破損する恐れがありますので、御注意下さい。
※ダクト先端部の折り曲げに取付金具が掛かっていることを確認後、ライン型本体を締付けて下さい。取付金具がダクト先端部の折り曲げに掛かっていないと、取付金具先端でヒーター線を断線する恐れがあります。
全12種類を絞り込む
型式
寸法L(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
寸法L(mm)
消費電力(W)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55510455DNL-B-SDNL-B-S100075(ダクト内寸)46
52,000
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55510464DNL-B-SDNL-B-S1500105(ダクト内寸)46
74,000
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55510473DNL-B-SDNL-B-S2000130(ダクト内寸)46
91,600
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55510482DNL-B-DDNL-B-D100075(ダクト内寸)82
73,000
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55510498DNL-B-DDNL-B-D1500105(ダクト内寸)82
100,400
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55510507DNL-B-DDNL-B-D2000130(ダクト内寸)82
121,300
97,980
107,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55510516DNL-B-TDNL-B-T100075(ダクト内寸)118
111,100
92,980
102,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55510525DNL-B-TDNL-B-T1500105(ダクト内寸)118
156,800
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55510534DNL-B-TDNL-B-T2000130(ダクト内寸)118
188,600
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55510543DNL-B-KDNL-B-K100075(ダクト内寸)154
143,100
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55510552DNL-B-KDNL-B-K1500105(ダクト内寸)154
182,600
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55510568DNL-B-KDNL-B-K2000130(ダクト内寸)154
205,400
179,800
197,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥9,040~/税込¥9,944~
沖縄地方数量1につき¥11,300~/税込¥12,430~
離島数量1につき¥11,300~/税込¥12,430~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする