無結露型ユニバーサル DNH-VH(HV)

無結露型ユニバーサル DNH-VH(HV) - 協立エアテック

ヒーターによる外枠部の結露防止機能
拡散範囲及び到達距離の調整が自在
気流方向可変 有効開口率80%
フレーム付、シャッター付、FDS付製作可能

用途
出入口・厨房・地下鉄駅等の高温多湿空間
ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下街、ホール等
材質
ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
シャッター:黒色鋼板1.0t
フレーム:黒色鋼板1.0t
FDS:鋼板製(SEHC)1.6t/黒色ツヤ消し塗装
仕様羽根可動型・ヒーター仕様吹出方向垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能内容量1台
全90種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH)(mm)
タイプ
90種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57508256DNH-VH200×200縦羽根
27,500
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57508265DNH-VH300×200縦羽根
32,700
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57508274DNH-VH300×300縦羽根
38,600
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57508283DNH-VH400×200縦羽根
39,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57508299DNH-VH400×300縦羽根
45,100
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57508308DNH-VH400×400縦羽根
51,700
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57508317DNH-VH500×200縦羽根
44,100
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57508326DNH-VH500×300縦羽根
52,100
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57508335DNH-VH500×400縦羽根
57,900
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57508344DNH-VH500×500縦羽根
64,800
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57508353DNH-VH600×200縦羽根
49,600
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57508369DNH-VH600×300縦羽根
57,800
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57508378DNH-VH600×400縦羽根
64,200
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57508387DNH-VH600×500縦羽根
72,300
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57508396DNH-VH700×200縦羽根
54,800
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57508405DNH-VH700×300縦羽根
63,500
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57508414DNH-VH700×400縦羽根
70,800
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57508423DNH-VH700×500縦羽根
80,100
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57508439DNH-VH800×200縦羽根
59,700
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57508448DNH-VH800×300縦羽根
69,300
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57508457DNH-VH800×400縦羽根
77,800
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57508466DNH-VH800×500縦羽根
87,700
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57508475DNH-VH900×200縦羽根
65,500
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57508484DNH-VH900×300縦羽根
75,600
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57508493DNH-VH900×400縦羽根
84,600
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57508509DNH-VH900×500縦羽根
95,300
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57508518DNH-VH1000×200縦羽根
70,400
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57508527DNH-VH1000×300縦羽根
81,200
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57508536DNH-VH1000×400縦羽根
91,100
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57508545DNH-VH1000×500縦羽根
103,100
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57536737DNH-HV200×200水平羽根
27,500
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57536746DNH-HV300×200水平羽根
32,700
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57536755DNH-HV300×300水平羽根
38,600
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57536764DNH-HV400×200水平羽根
39,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57536773DNH-HV400×300水平羽根
45,100
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57536789DNH-HV400×400水平羽根
51,700
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57536798DNH-HV500×200水平羽根
44,100
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57536807DNH-HV500×300水平羽根
52,100
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57536816DNH-HV500×400水平羽根
57,900
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57536825DNH-HV500×500水平羽根
64,800
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57536834DNH-HV600×200水平羽根
49,600
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57536843DNH-HV600×300水平羽根
57,800
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57536859DNH-HV600×400水平羽根
64,200
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57536868DNH-HV600×500水平羽根
72,300
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57536877DNH-HV700×200水平羽根
54,800
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57536886DNH-HV700×300水平羽根
63,500
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57536895DNH-HV700×400水平羽根
70,800
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57536904DNH-HV700×500水平羽根
80,100
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57536913DNH-HV800×200水平羽根
59,700
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57536929DNH-HV800×300水平羽根
69,300
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,500~/税込¥6,050~
沖縄地方数量1につき¥6,875~/税込¥7,563~
離島数量1につき¥6,875~/税込¥7,563~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする