標準型ノズル

標準型ノズル - 協立エアテック

低圧損・優れた静音性能
長い到達距離

用途ホールや体育館等の高天井空間の天井面及び壁面吹出しパターン軸流吹出仕様風向固定型内容量1台
全13種類を絞り込む
サイズ
13種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
型式
材質
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55510875SNS-FR#375Φ本体:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装又はアルマイト仕上
フレーム:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t
11580957515
11,200
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55510884SNS-FR#4100Φ本体:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装又はアルマイト仕上
フレーム:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t
1408012010015
11,200
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55510893SNS-FR#5125Φ本体:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装又はアルマイト仕上
フレーム:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t
1658014512515
11,200
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55510902SNS-FR#6150Φ本体:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装又はアルマイト仕上
フレーム:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t
1909017015015
11,200
9,298
10,228(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55510918SNS-FR#7175Φ本体:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装又はアルマイト仕上
フレーム:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t
21510019517515
15,700
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55510927SNS-FR#8200Φ本体:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装又はアルマイト仕上
フレーム:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t
24012022020015
15,700
12,980
14,278(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55510936SNS-FR#9225Φ本体:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装又はアルマイト仕上
フレーム:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t
26512024522515
18,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55510945SNS-FR#10250Φ本体:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装又はアルマイト仕上
フレーム:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t
29013027025015
18,600
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55510954SNS-FR#12300Φ本体:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装又はアルマイト仕上
フレーム:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t
34013032030015
23,300
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55510963SNS-FR#14350Φ本体:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装又はアルマイト仕上
フレーム:黒色カラー鋼板(SGCC)1.0t
40017037035020
36,200
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55510972SNS-FR#16400Φ本体:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装又はアルマイト仕上
フレーム:黒色カラー鋼板(SGCC)1.0t
45019042040020
45,700
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55510988SNS-FR#18450Φ本体:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装又はアルマイト仕上
フレーム:黒色カラー鋼板(SGCC)1.0t
50020047045020
53,600
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55510997SNS-FR#20500Φ本体:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装又はアルマイト仕上
フレーム:黒色カラー鋼板(SGCC)1.0t
55021052050020
63,900
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,420~/税込¥1,562~
沖縄地方数量1につき¥1,775~/税込¥1,953~
離島数量1につき¥1,775~/税込¥1,953~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする