協立エアテック
オート二重ノズル
冷房時約17℃にて中筒が水平状態を保ち、暖房時約27℃にて下方に傾き、斜め吹出となります。
低圧損・優れた静音性能
長い到達距離
吹出しパターン
自動軸流吹出
仕様
自動風向可動型
内容量
1台
全6種類を絞り込む
サイズ
選択してください
#8
#9
#10
#12
#14
#16
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
型式
材質
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法A2(Φmm)
寸法a(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55511338
ATNS-W-FR
#8
200Φ
本体:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装又はアルマイト仕上
フレーム:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t
240
120
220
200
15
135
7
90
10
¥
74,500
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55511347
ATNS-W-FR
#9
225Φ
本体:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装又はアルマイト仕上
フレーム:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t
265
120
245
225
15
160
7
100
10
¥
91,400
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55511356
ATNS-W-FR
#10
250Φ
本体:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装又はアルマイト仕上
フレーム:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t
290
130
270
25
15
185
7
110
10
¥
91,400
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55511365
ATNS-W-FR
#12
300Φ
本体:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装又はアルマイト仕上
フレーム:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t
340
130
320
300
15
210
10
110
10
¥
109,200
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55511374
ATNS-W-FR
#14
350Φ
本体:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装又はアルマイト仕上
フレーム:黒色カラー鋼板(SGCC)1.0t
400
170
370
350
20
260
10
110
30
¥
123,100
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55511383
ATNS-W-FR
#16
400Φ
本体:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装又はアルマイト仕上
フレーム:黒色カラー鋼板(SGCC)1.0t
450
190
420
400
20
260
10
110
30
¥
134,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
12,940
~
/
税込
¥
14,234
~
沖縄地方
数量1につき
¥
16,175
~
/
税込
¥
17,793
~
離島
数量1につき
¥
16,175
~
/
税込
¥
17,793
~