協立エアテック
2ウェイノズル 2WS
暖房吹出温度約27℃にて切替板が閉状態となり、冷房吹出温度約17℃にて切替板が閉状態となります。
低圧損・優れた静音性能
長い到達距離
材質
ノズル:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装又はアルマイト仕上
フレーム:黒色鋼板(SGCC)1.0t
中筒:黒色鋼板(SGCC)1.0t
切替板:黒色鋼板(SGCC)1.0t
用途
ホールや体育館等の高天井空間の天井面
吹出しパターン
軸流吹出
付属品
ノズル取付ビス(M5×35)3本
仕様
自動到達距離調整型
内容量
1台
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
#8
#10
#12
#14
#16
#18
#20
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
型式
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55511453
2WS
#8
200Φ
240
120
220
200
15
120
235
¥
182,400
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55511462
2WS
#10
250Φ
290
130
270
250
15
140
365
¥
189,800
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55511478
2WS
#12
300Φ
340
130
320
300
15
170
395
¥
214,300
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55511487
2WS
#14
350Φ
400
170
370
350
20
170
330
¥
241,100
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55511496
2WS
#16
400Φ
450
190
420
400
20
185
365
¥
257,800
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55511505
2WS
#18
450Φ
500
200
470
450
20
205
395
¥
285,500
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55511514
2WS
#20
500Φ
550
210
520
500
20
225
425
¥
320,900
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
31,720
~
/
税込
¥
34,892
~
沖縄地方
数量1につき
¥
39,650
~
/
税込
¥
43,615
~
離島
数量1につき
¥
39,650
~
/
税込
¥
43,615
~